TR6 FR D1.50-06-0.50-10 Multifunction Face Mills That Carry Four Different Insert Geometries

Réf.: L23980 1894
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TOR6MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1894
EAN / GTIN 7291075395570
Réf. fabricant 3344370

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 6 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.255″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.303″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.098″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1-1/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Longueur hors tout (OAL): 1.255″

De la même série "TOR6MILL" Afficher tout