TR6 ERD1.25-4-3.5W1.25-10 Multifunction Endmills That Carry Four Different Insert Geometries

Réf.: L23980 1886
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TOR6MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1886
EAN / GTIN 7291075395563
Réf. fabricant 3344369

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.098″ ,Overall Length (OAL) 5.78″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 3.3″

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA): 17 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.053″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.098″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4.639″
  • Longueur tête (LH): 3-1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Longueur hors tout (OAL): 5.78″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 3.3″

De la même série "TOR6MILL" Afficher tout