Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.38″ ,Overall Length (OAL) 3-3/4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 1.26″
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 1″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
- Nombre de dents (CICT): 3
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.38″
- Identification plaquette étalon (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
- Longueur hors tout (OAL): 3-3/4″
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 3 Degrees
- Type de queue: Weldon
- Longueur utile (LU): 1.26″