HP E90AN-D.50-2-MMT08 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Réf.: L23980 1846
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie HELIPLUS
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1846
EAN / GTIN 7291075202342
Réf. fabricant 3103913

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.45″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.303″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 0.96″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.45″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.303″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.394″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.65″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
  • Longueur hors tout (OAL): 0.96″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2.7 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "HELIPLUS" Afficher tout