ETS D040-05-LN08-M10 Grooving and Slitting Cutters with FLEXFIT Threaded Adaptation

Réf.: L23980 182
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
    Série FLEXFIT
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 182
    EAN / GTIN 7291075224115
    Réf. fabricant 3106815

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Diamètre coupant (DC) 40 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 33 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 3

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Diamètre coupant (DC) 40 mm
    • Nombre de dents (CICT) 6
    • Nombre de dents (NOF) 6
    • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 083004-TN-N
    • Longueur hors tout (OAL) 33 mm
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 3

    De la même série "FLEXFIT" Afficher tout