SDN D8.0-0.31-16-LN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: L23980 1787
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
    Série TANGSLOT
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 1787
    EAN / GTIN 7291075152319
    Réf. fabricant 3102269

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.38″ ,Diamètre coupant (DC) 8″ ,Nombre de dents (CICT) 20 ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.391″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.312″ ,Diamètre moyeu (DHUB) 3″ ,Longueur hors tout (OAL) 1/2″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 2.38″
    • Diamètre coupant (DC): 8″
    • Nombre de dents (CICT): 20
    • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.391″
    • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.312″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 3″
    • Identification plaquette étalon (MIID): LNET 124504-TN
    • Longueur hors tout (OAL): 1/2″
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 10

    De la même série "TANGSLOT" Afficher tout