P290 FPW D4.00-9-1.5-18 Fraises à surfacer à 90° portant des plaquettes à bords longs de .472 et .708″.

Réf.: L23980 1755
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
    Série MILLSHRED P290 LINE
    Type de produit Fraises à surfacer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 1755
    EAN / GTIN 7291075309027
    Réf. fabricant 3110833

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 9 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.17″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.969″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 4″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 9
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.708″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 2.17″
    • Identification plaquette étalon (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Longueur hors tout (OAL): 1.969″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout