3M AXK D1.00-10-2-W100-13 Fraises à bouts rallongés pour usage intensif portant 3M AXKT 1304 Plaquettes

Réf.: L23980 1738
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILL2000
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1738
EAN / GTIN 7291075113143
Réf. fabricant 3101572

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.96″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 4″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.96″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Identification plaquette étalon (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Longueur hors tout (OAL): 4″

De la même série "MILL2000" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier