SDN D6.0-0.75-12-12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters

Réf.: L23980 1690
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
    Série HELIQUAD
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 1690
    EAN / GTIN 7291075099218
    Réf. fabricant 3101214

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.81″ ,Diamètre coupant (DC) 6″ ,Nombre de dents (CICT) 12 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 3/4″ ,Nombre de dents (NOF) 12 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 7/8″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.81″
    • Diamètre coupant (DC): 6″
    • Nombre de dents (CICT): 12
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/4″
    • Nombre de dents (NOF): 12
    • Diamètre moyeu (DHUB): 2-1/4″
    • Identification plaquette étalon (MIID): QDMT 1205PDN-RM
    • Longueur hors tout (OAL): 7/8″
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 6

    De la même série "HELIQUAD" Afficher tout