FF EW D1.50-5.0-CF4-06-C Fraise à rainurer pour fortes avances avec connexion CLICKFIT

Réf.: L23980 1684
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
    Série FEEDMILL
    Type de produit Fraises à surfacer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 1684
    EAN / GTIN 7291075177930
    Réf. fabricant 3103618

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1.732″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.95″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.047″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 7.13″ ,Shank Type CLICKFIT ,Shank Type CLICKFIT ,Usable Length (LU) 5″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): CLICKFIT
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.732″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.95″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.95″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-1/2″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 4
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.047″
    • Nombre de dents (NOF): 4
    • Longueur fonctionnelle (LF): 5.47″
    • Longueur tête (LH): 5.15″
    • Identification plaquette étalon (MIID): FF WOMT0602
    • Longueur hors tout (OAL): 7.13″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2.5 Degrees
    • Type de queue: CLICKFIT
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 13 Degrees
    • Longueur utile (LU): 5″

    De la même série "FEEDMILL" Afficher tout