Description:
Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.81″ ,Diamètre coupant (DC) 6″ ,Nombre de dents (CICT) 12 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.51″ ,Nombre de dents (NOF) 12 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 5/8″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 12
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
- Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.81″
- Diamètre coupant (DC): 6″
- Nombre de dents (CICT): 12
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.51″
- Nombre de dents (NOF): 12
- Diamètre moyeu (DHUB): 2-1/4″
- Identification plaquette étalon (MIID): QDMT 1205PDN-RM
- Longueur hors tout (OAL): 5/8″
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 12