SSB D4.0-0.50-10-L10 Single-Side Cutting, Disk Type Slotting Cutters

Réf.: L23980 1678
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie ISCARMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1678
EAN / GTIN 7291075099232
Réf. fabricant 3101062

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1-1/8″ ,Diamètre coupant (DC) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 9 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.37″ ,Nombre de dents (NOF) 9 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1-3/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 5/8″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 9

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1-1/8″
  • Diamètre coupant (DC): 4″
  • Nombre de dents (CICT): 9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.37″
  • Nombre de dents (NOF): 9
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1-3/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Longueur hors tout (OAL): 5/8″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 9
  • Longueur utile (LU): 1/2″

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier