SDN D4.0-0.38-10-06 Full Slot Disk Type Slotting Cutters

Réf.: L23980 1661
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
    Série HELIQUAD
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 1661
    EAN / GTIN 7291075099188
    Réf. fabricant 3101040

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.06″ ,Diamètre coupant (DC) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 14 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.37″ ,Nombre de dents (NOF) 14 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1-3/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 1/2″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.06″
    • Diamètre coupant (DC): 4″
    • Nombre de dents (CICT): 14
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.37″
    • Nombre de dents (NOF): 14
    • Diamètre moyeu (DHUB): 1-3/4″
    • Identification plaquette étalon (MIID): XOMT 060204-HQ
    • Longueur hors tout (OAL): 1/2″
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 7

    De la même série "HELIQUAD" Afficher tout