SDN D3.00-.187-08-LN08 Fraises-disques pour sciage et gorges

Réf.: L23980 1659
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
    Référence article L23980 1659
    EAN / GTIN 7291075264913
    Réf. fabricant 3105578

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.7″ ,Diamètre coupant (DC) 3″ ,Nombre de dents (CICT) 10 ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.207″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.187″ ,Nombre de dents (NOF) 10 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1-1/2″ ,Épaisseur moyeu (THUB) 0.312″ ,Longueur hors tout (OAL) 0.312″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.7″
    • Diamètre coupant (DC): 3″
    • Nombre de dents (CICT): 10
    • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.207″
    • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.187″
    • Nombre de dents (NOF): 10
    • Diamètre moyeu (DHUB): 1-1/2″
    • Épaisseur moyeu (THUB): 0.312″
    • Identification plaquette étalon (MIID): LNET 083004-TN-N
    • Longueur hors tout (OAL): 0.312″
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 5