T890HT ELN D32-3-C32-13 90° Endmills Carrying T890 LN.T 1306 Tangentially Clamped Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: L23980 1654
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie LOGIQ8TANG
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1654
EAN / GTIN 7291075384611
Réf. fabricant 3315275

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.5 mm, Overall Length (OAL) 130 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 37.4 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 130 mm
  • Longueur tête (LH) 40 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 37.4 mm

De la même série "LOGIQ8TANG" Afficher tout