SDN D2.50-.125-07-LN08 Fraises-disques pour sciage et gorges

Réf.: L23980 1645
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
    Référence article L23980 1645
    EAN / GTIN 7291075264906
    Réf. fabricant 3105573

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.55″ ,Diamètre coupant (DC) 2-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 1/8″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 1/8″ ,Nombre de dents (NOF) 8 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1-1/4″ ,Épaisseur moyeu (THUB) 1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 1/4″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.55″
    • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
    • Nombre de dents (CICT): 8
    • Largeur de coupe Maximum (CWX): 1/8″
    • Largeur de coupe minimum (CWN): 1/8″
    • Nombre de dents (NOF): 8
    • Diamètre moyeu (DHUB): 1-1/4″
    • Épaisseur moyeu (THUB): 1/4″
    • Identification plaquette étalon (MIID): LNET 081804-TN-N
    • Longueur hors tout (OAL): 1/4″
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 4