SDN D3.0-0.31-08-06 Full Slot Disk Type Slotting Cutters

Réf.: L23980 1643
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
    Série HELIQUAD
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 1643
    EAN / GTIN 7291075099171
    Réf. fabricant 3101038

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.68″ ,Diamètre coupant (DC) 3″ ,Nombre de dents (CICT) 12 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.31″ ,Nombre de dents (NOF) 12 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1-1/2″ ,Longueur hors tout (OAL) 0.44″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.68″
    • Diamètre coupant (DC): 3″
    • Nombre de dents (CICT): 12
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.31″
    • Nombre de dents (NOF): 12
    • Diamètre moyeu (DHUB): 1-1/2″
    • Identification plaquette étalon (MIID): XOMT 060204-HQ
    • Longueur hors tout (OAL): 0.44″
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 6

    De la même série "HELIQUAD" Afficher tout