FDN D4.0-0.50-08-R10 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters

Réf.: L23980 1639
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
    Série HELIQUAD
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 1639
    EAN / GTIN 7291075099089
    Réf. fabricant 3100918

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.07″ ,Diamètre coupant (DC) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 12 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1/2″ ,Nombre de dents (NOF) 12 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.16″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: B
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.07″
    • Diamètre coupant (DC): 4″
    • Nombre de dents (CICT): 12
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1/2″
    • Nombre de dents (NOF): 12
    • Diamètre moyeu (DHUB): 2.16″
    • Identification plaquette étalon (MIID): XPMT 100408-HQ
    • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 6
    • Longueur utile (LU): 1.35″

    De la même série "HELIQUAD" Afficher tout