FDN D5.0-0.62-10-R10 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters

Réf.: L23980 1635
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
    Série HELIQUAD
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 1635
    EAN / GTIN 7291075099102
    Réf. fabricant 3100921

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.42″ ,Diamètre coupant (DC) 5″ ,Nombre de dents (CICT) 14 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.62″ ,Nombre de dents (NOF) 14 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.56″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: B
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.42″
    • Diamètre coupant (DC): 5″
    • Nombre de dents (CICT): 14
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.62″
    • Nombre de dents (NOF): 14
    • Diamètre moyeu (DHUB): 2.56″
    • Identification plaquette étalon (MIID): XPMT 100408-HQ
    • Longueur hors tout (OAL): 2″
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 7
    • Longueur utile (LU): 1.46″

    De la même série "HELIQUAD" Afficher tout