Description:
Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.07″ ,Diamètre coupant (DC) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 16 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.31″ ,Nombre de dents (NOF) 16 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.16″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.57″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8
Caractéristique(s):
- Arbor Style: B
- Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.07″
- Diamètre coupant (DC): 4″
- Nombre de dents (CICT): 16
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.31″
- Nombre de dents (NOF): 16
- Diamètre moyeu (DHUB): 2.16″
- Identification plaquette étalon (MIID): XOMT 060204-HQ
- Longueur hors tout (OAL): 1.57″
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 8
- Longueur utile (LU): 1.17″