FSB D4.0-0.50-08-R10 Bottom-Side Cutting, Flanged Type Slotting Cutters

Réf.: L23980 1623
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
    Série ISCARMILL
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 1623
    EAN / GTIN 7291075099119
    Réf. fabricant 3100885

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.07″ ,Diamètre coupant (DC) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 11 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.37″ ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.16″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 11

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: B
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.07″
    • Diamètre coupant (DC): 4″
    • Nombre de dents (CICT): 11
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.37″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 2.16″
    • Identification plaquette étalon (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
    • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 11
    • Longueur utile (LU): 1/2″

    De la même série "ISCARMILL" Afficher tout