FFX4 FD4.00-8-1.50-08 Fraises à surfacer accueillant des plaquettes en ″forme d'os″ avec 4 arêtes de coupe pour le fraisage forte avance.

Réf.: L23980 1618
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
    Série LOGIQ4FEED
    Type de produit Fraises à surfacer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 1618
    EAN / GTIN 7291075470703
    Réf. fabricant 3394313

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.228″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 3.386″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 4″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 8
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.078″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 3.228″
    • Identification plaquette étalon (MIID): FFX4 XNMU 080620T
    • Longueur hors tout (OAL): 2″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 18 Degrees