FDN D5.0-.75-1-10R-CAPM15 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNAT 1506 -PM Inserts (18.9-25.6 mm width range)

Réf.: L23980 1606
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1606
EAN / GTIN 7291075327083
Réf. fabricant 3106925

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.22″ ,Diamètre coupant (DC) 5″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 1″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 3/4″ ,Nombre de dents (NOF) 8 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.56″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-1/2″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.22″
  • Diamètre coupant (DC): 5″
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 1″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 3/4″
  • Nombre de dents (NOF): 8
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.56″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNAT 150608-N-MM-PM
  • Longueur hors tout (OAL): 1-1/2″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 4

De la même série "TANGMILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier