FDN D6.0-0.39-12-XN09 Full Slot Flange Type Slotting Cutters Carrying XNMU 0904 Square Inserts with 4 Right- and 4 Left-Hand Cutting Edges

Réf.: L23980 1527
Nouveau produit
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
Série HELISLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1527
EAN / GTIN 7291075440362
Réf. fabricant 3393666

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.65″ ,Diamètre coupant (DC) 6″ ,Nombre de dents (CICT) 16 ,Largeur de coupe (CW) 0.39″ ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.15″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 16

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.65″
  • Diamètre coupant (DC): 6″
  • Nombre de dents (CICT): 16
  • Largeur de coupe (CW): 0.39″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.15″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XNMU 0904...
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 16
  • Longueur utile (LU): 1.9″