FDN D5.0-0.39-10-XN09 Full Slot Flange Type Slotting Cutters Carrying XNMU 0904 Square Inserts with 4 Right- and 4 Left-Hand Cutting Edges

Réf.: L23980 1523
Nouveau produit
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
Série HELISLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1523
EAN / GTIN 7291075440348
Réf. fabricant 3393664

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1-3/8″ ,Diamètre coupant (DC) 5″ ,Nombre de dents (CICT) 14 ,Largeur de coupe (CW) 0.39″ ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.56″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 14

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1-3/8″
  • Diamètre coupant (DC): 5″
  • Nombre de dents (CICT): 14
  • Largeur de coupe (CW): 0.39″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.56″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XNMU 0904...
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 14
  • Longueur utile (LU): 1-1/2″