H490 SMD2.5-1.8-3-1.00-17 Extended Flute Shell Mills Carrying H490 ANKX 17 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Réf.: L23980 1506
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
    Série HELIDO 490 LINE
    Type de produit Fraises à surfacer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 1506
    EAN / GTIN 7291075257601
    Réf. fabricant 3105517

    Description

    Description:

    Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2.36″ ,Cutting Diameter (DC) 2-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 9 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1.83″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 2.76″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2.36″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 9
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.83″
    • Nombre de dents (NOF): 3
    • Identification plaquette étalon (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
    • Longueur hors tout (OAL): 2.76″

    De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout