S M12-L140/5.50-CF4 Extension Flex-Fit. Système modulaire ISCAR ClickFit.

Réf.: L23980 1450
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
    Type de produit Porte-outils VDI

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 1450
    EAN / GTIN 7291075117479
    Réf. fabricant 3110716

    Description

    Description:

    Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Taille du corps (SS) CF4

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD_2) 21 mm
    • Longueur corps (LB) 139.1 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 190 mm
    • Taille du corps (SS) CF4