E90SP D32-04-W25-10 Fraises en bout pour plaquettes S/XPMT

Réf.: L23980 1443
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELIQUAD
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1443
EAN / GTIN 7291075443158
Réf. fabricant 3408195

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.6 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 95 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, Usable Length (LU) 32 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.6 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 63 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Longueur hors tout (OAL) 95 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2 Degrees
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 32 mm

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout