TR6 ER D32-80-4-C32-10 Multifunction Endmills That Carry Four Different Insert Geometries

Réf.: L23980 1404
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TOR6MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1404
EAN / GTIN 7291075387995
Réf. fabricant 3320734

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 2.5 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 75 mm

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA) 17 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 27 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 160 mm
  • Longueur tête (LH) 80 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 75 mm

De la même série "TOR6MILL" Afficher tout