FDN D250-1925-60R-CAPM15 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNAT 1506 -PM Inserts (18.9-25.6 mm width range)

Réf.: L23980 1380
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
    Série TANGMILL
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 1380
    EAN / GTIN 7291075327045
    Réf. fabricant 3105968

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 58 mm, Diamètre coupant (DC) 250 mm, Nombre de dents (CICT) 16, Largeur de coupe Maximum (CWX) 25.6 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 18.9 mm, Nombre de dents (NOF) 16, Diamètre moyeu (DHUB) 132 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style C
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 58 mm
    • Diamètre coupant (DC) 250 mm
    • Nombre de dents (CICT) 16
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 25.6 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 18.9 mm
    • Nombre de dents (NOF) 16
    • Diamètre moyeu (DHUB) 132 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) LNAT 150608-N-MM-PM
    • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

    De la même série "TANGMILL" Afficher tout