SDN D160-0810-40-CALN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: L23980 1371
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
    Série TANGSLOT
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 1371
    EAN / GTIN 7291075182538
    Réf. fabricant 3103667

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 50 mm, Diamètre coupant (DC) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Largeur de coupe Maximum (CWX) 10.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm, Longueur hors tout (OAL) 14 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 50 mm
    • Diamètre coupant (DC) 160 mm
    • Nombre de dents (CICT) 12
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 10.5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 125504-TN
    • Longueur hors tout (OAL) 14 mm
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

    De la même série "TANGSLOT" Afficher tout