BCM D12-MMT08 Fraises en bout hémisphériques avec connexion filetée MULTI-MASTER avec plaquettes tangentes pour le copiage en finition

Réf.: L23980 1350
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
Série DROPMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1350
EAN / GTIN 7291075228588
Réf. fabricant 3104288

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 11.5 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.6 mm, Overall Length (OAL) 28 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.5 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Rayon (RE) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.6 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 10 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 20 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) BCR D120-QT
  • Longueur hors tout (OAL) 28 mm

De la même série "DROPMILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop