HCM D25/1.0-M16 Fraises en bout multifonctions hémisphériques avec connexion filetée FLEXFIT

Réf.: L23980 1252
Nouveau produit
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
Série BALLPLUS
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1252
EAN / GTIN 7291075179484
Réf. fabricant 3104178

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 0.98 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 71 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 29 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M16
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Rayon (RE) 12.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.98 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 25 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 46 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HBR D250-QF
  • Longueur hors tout (OAL) 71 mm
  • Couple (TQ) 12 Nxm

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout