ETS D063-06-LN08-M12 Grooving and Slitting Cutters with FLEXFIT Threaded Adaptation

Réf.: L23980 1225
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
    Série FLEXFIT
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 1225
    EAN / GTIN 7291075224160
    Réf. fabricant 3181101

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Diamètre coupant (DC) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Nombre de dents (NOF) 10, Longueur hors tout (OAL) 35 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Diamètre coupant (DC) 63 mm
    • Nombre de dents (CICT) 10
    • Nombre de dents (NOF) 10
    • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 083504-TN-N
    • Longueur hors tout (OAL) 35 mm
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

    De la même série "FLEXFIT" Afficher tout