ER D17A25-3-C32-08 Endmills with Round Inserts for Profiling and Milling Round Corners

Réf.: L23980 1202
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
Série ROUNDMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1202
EAN / GTIN 7291075117967
Réf. fabricant 3101795

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 17 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 4 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 22.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Rayon (RE) 4 mm
  • Diamètre coupant (DC) 17 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 17 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Type trontal A
  • Longueur tête (LH) 60 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RXCR 0802
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5.4 Degrees
  • Type de queue Round

De la même série "ROUNDMILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop