ETS D063-04-W20-LN08 Grooving and Slitting Cutters

Réf.: L23980 1159
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
    Série MINI-TANGSLOT
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 1159
    EAN / GTIN 7291075219067
    Réf. fabricant 3104026

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Nombre de dents (NOF) 10, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
    • Diamètre coupant (DC) 63 mm
    • Nombre de dents (CICT) 10
    • Nombre de dents (NOF) 10
    • Longueur fonctionnelle (LF) 85 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 082604-TN-N
    • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5
    • Type de queue Weldon

    De la même série "MINI-TANGSLOT" Afficher tout