BCM D16-A-C16-C Fraises hémisphériques avec plaquettes à arêtes tangentes au rayon pour le copiage en finition

Réf.: L23980 1151
Nouveau produit
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
Série DROPMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1151
EAN / GTIN 7291075122954
Réf. fabricant 3103431

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 13 mm, Overall Length (OAL) 130 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Rayon (RE) 8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 13 mm
  • Type trontal A
  • Longueur fonctionnelle (LF) 130 mm
  • Longueur tête (LH) 36 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) BCR D160-QT
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
  • Type de queue Round

De la même série "DROPMILL" Afficher tout