S865 FSN D050-04-22-R13 65° Face Mills Carrying Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: L23980 1117
Nouveau produit
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
Série HELIDO 865 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1117
EAN / GTIN 7291075277517
Réf. fabricant 3181018

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 59.7 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 59.7 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 59.7 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 65 Degrees

De la même série "HELIDO 865 LINE" Afficher tout