S890 ESZ D25-3-MMT15-R08 Endmills Carrying Double-Sided Square Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: L23980 1116
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série NEODO
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 1116
    EAN / GTIN 7291075483710
    Réf. fabricant 3424322

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 23.9 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Overall Length (OAL) 42 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23.9 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 25 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 20 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 25 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) S890 SZMU 0804...
    • Longueur hors tout (OAL) 42 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 0 Degrees

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier