T290 ELN D16-04-MMT10-05 Fraises en bout avec plaquettes tangentielles et adaptation MULTI-MASTER

Réf.: L23980 1079
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SUMOMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1079
EAN / GTIN 7291075264371
Réf. fabricant 3105767

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 14.95 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 31 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14.95 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 13 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 19.25 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Longueur hors tout (OAL) 31 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "SUMOMILL" Afficher tout