ER D22A32-4-C25-10 Endmills with Round Inserts for Profiling and Milling Round Corners

Réf.: L23980 1025
Nouveau produit
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
Série ROUNDMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1025
EAN / GTIN 7291075117929
Réf. fabricant 3101333

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 29.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Rayon (RE) 5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 22 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Type trontal A
  • Longueur tête (LH) 40 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RXCR 10T3
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 4 Degrees
  • Type de queue Round

De la même série "ROUNDMILL" Afficher tout