• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

E45X D06-W12-06 Fraises en bout à chanfreiner à 45° pour plaquettes X/Q/SOMT

Réf.: L23980 101
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
Série HELIQUAD
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 101
EAN / GTIN 7291075046373
Réf. fabricant 3110608

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 6 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 4 mm, Overall Length (OAL) 70 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Diamètre coupant (DC) 6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 6 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 14.1 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 47.5 mm
  • Longueur tête (LH) 19 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMT 06020
  • Longueur hors tout (OAL) 70 mm
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout