BLP D40-100-180-W40 Three Flute 240° Ball Nose Endmills Carrying Double-Sided Inserts

Réf.: L23980 1000
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1000
EAN / GTIN 7291075347425
Réf. fabricant 3106904

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 30 mm, Overall Length (OAL) 180 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA) 240 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Rayon (RE) 20 mm
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 30 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 140 mm
  • Longueur tête (LH) 100 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) BLR D400-QCS
  • Longueur hors tout (OAL) 180 mm
  • Type de queue Weldon

De la même série "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier