BCR D250-QT IC908 Plaquettes pour des usinages à grande vitesse.

Réf.: L23970 8
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DROPMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23970 8
EAN / GTIN 7291075123180
Réf. fabricant 5604223

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 20 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.2 mm, Largeur plaquette (W1) 11.8 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 12.5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur plaquette (INSL) 20 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.2 mm
  • Largeur plaquette (W1) 11.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

De la même série "DROPMILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier