FFQ4 SOMT 090412HP IC882 Plaquettes carrées non réversibles avec 4 arêtes de coupe pour le fraisage forte avance

Réf.: L23970 24
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Série MILL4FEED
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23970 24
EAN / GTIN 7291075386462
Réf. fabricant 3315782

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm, Longueur plaquette (INSL) 8.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.8 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 8.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

De la même série "MILL4FEED" Afficher tout