TTG-16E-A55 IC908 Plaquettes pour filetage extérieur à 10 arêtes de coupe et profil partiel à 55° pour la mécanique générale

Réf.: L23960 1327
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23960 1327
EAN / GTIN 7291075348422
Réf. fabricant 5903486

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 2.1 mm, Profil angle inclus (PNA) 55 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.1 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 16 mm
  • Profil angle inclus (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 48 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 16 Threads/″