CC95MT 100504-SM IC8150 Plaquettes rhombiques à 80° positives. Utilisées pour les applications de semi-finition et finition. (inclues dans le système multifonctions CHAMELEON).

Réf.: L23950 420
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHAMTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23950 420
EAN / GTIN 7291075102918
Réf. fabricant 5550200

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux SM, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 9.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 5 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux SM
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 9.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 4.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.24 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.5 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.07 mm/rev

De la même série "CHAMTURN" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop