GIFI 4.00E-0.40 IC808 Plaquettes intérieures de précision à deux coupes, pour gorges intérieures et alésage

Réf.: L23940 57
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23940 57
EAN / GTIN 7291075024807
Réf. fabricant 6404249

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15.5 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 8 Degrees
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier