GIQR 8-WT-0.05 IC528 Plaquettes pour filetage Whitworth, profil partiel dans des trous de 8 mm et plus

Réf.: L23940 542
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23940 542
EAN / GTIN 7291075198713
Réf. fabricant 6402489

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Profil angle inclus (PNA) 55 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 7.78 mm
  • Profil angle inclus (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 50 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 16 Threads/″

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier