HFPR 3015 IC354 Plaquettes utilitaires réversibles à rayon complet pour les usinages frontaux

Réf.: L23940 53
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23940 53
EAN / GTIN 7291075233483
Réf. fabricant 6200068

Description

Description:

Plaquettes de gorges frontales et dressage, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 19 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 51.5 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 25.6 mm
  • Rayon (RE) 1.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 19 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.2 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0 mm
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.08 mm/rev
  • Avance mini en dressage de face (fft(min)) 0.12 mm/rev

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier